Motion
AL-BE-CP-120-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-CP-120-8-50-U

Luminaire à DEL - 120 W, 120 - 277 V, sortie lumineuse 11953 lm
N° D’ARTICLE MI08554840
N° MFRAL-BE-CP-120-8-50-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-BE-CP-120-8-50-U

Luminaire à DEL - 120 W, 120 - 277 V, sortie lumineuse 11953 lm
N° D’ARTICLE MI08554840
N° MFRAL-BE-CP-120-8-50-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.8000 po
  • Longueur
    16.0000 po
  • Puissance
    120 W
  • Largeur
    16.0000 po

Détails

  • Certification
    cULus, IP65, DLC
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    4,000K / 5,000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    100 lm/l
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Matériau du boîtier
    aluminium moulé
  • L70
    50,000 heures
  • Type de lampe
    DEL
  • Couvercle de lentille
    Oui
  • Couleur pâle
    Blanc
  • Sortie lumineuse
    11953 lm
  • Longévité
    50,000 heures
  • Sortie lumineuse
    11,953 lm
  • Style de montage
    plafond
  • Puissance de remplacement
    400W DHI
  • Tension
    120 - 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-BE-CP-120-8-50-U
  • cULus, IP65 et certifié DLC.
  • Facile à installer.
  • Le parasurtenseur 4kV est standard.
  • Lentille en polycarbonate.
  • Économie d’énergie et longue durée de vie.
  • La lumière est douce et uniforme, minimisant ainsi la fatigue oculaire.
  • Démarrage instantané, aucun scintillement et aucun bourdonnement.