1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
TIMKEN NATIONAL SEALS
222558
Diamètre de l’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 1.7400 po, largeur totale de 7 mm
N° D’ARTICLE MI
08556786
N° MFR
222558
Prix
13.63 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Joints et garnitures d’étanchéité
Joints
Joints d’étanchéité à l’huile
TIMKEN NATIONAL SEALS 222558
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TIMKEN NATIONAL SEALS
222558
Diamètre de l’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 1.7400 po, largeur totale de 7 mm
N° D’ARTICLE MI
08556786
N° MFR
222558
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
13.63 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Diamètre extérieur
1.7400 po
Largeur totale
7 mm
Diamètre de l’arbre
25 mm
Détails
Matériel
Nitrile
Type de joint
32
Série
220000
Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT OU ACCESSOIRE DE ROULEMENT 222558
You May Also Like
TIMKEN
68X90X10-RLS35-S
68 mm Shaft Dia., 90 mm OD, 10 mm Overall Width
N° D’ARTICLE MI
08560759
En stock
Factory Order
$13.33
/each
Ajouter au panier
DODGE
431280
431280 3 15/16 SLV VITON LIP SEAL
N° D’ARTICLE MI
06782295
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
CR SEALS (SKF)
65X85X8 HMSA10 RG
Double Lip Oil Seal - Solid, 65 mm Shaft Dia., 85 mm OD, 8 mm Overall Width, HMSA10 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
08484277
En stock
In stock
$14.78
/each
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
531835-75
531835-75
N° D’ARTICLE MI
13192730
En stock
Factory Order
$22.36
/each
Ajouter au panier
TIMKEN NATIONAL SEALS
32X52X7
Oil Seal - Solid, 32 mm Shaft Dia., 52 mm OD, 7 mm Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
07355885
En stock
Factory Order
$8.55
/each
Ajouter au panier
FESTO CORPORATION
CPE14-M1BH-5J-1/8
24 V dc, 2-pin, 1/8 BSPP
N° D’ARTICLE MI
02925968
En stock
In stock
$344.93
/each
Ajouter au panier
SKF
3313 A/C3
Double Row Angular Contact Bearing - 65 mm Bore, 140 mm OD, 2.3125 in Width, Open, 30 ° Contact Angle, C3
N° D’ARTICLE MI
00048595
En stock
In stock
$709.90
/each
Ajouter au panier
MRC (SKF)
8314AAB
Matched Angular Contact Bearing - 70 mm Bore, 150 mm OD, 105 mm Width, 15 °, 40 ° Contact, Open
N° D’ARTICLE MI
06751177
En stock
Factory Order
$3,686.12
/each
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
23646
Single Lip Oil Seal - Solid, 2.375 in Shaft Dia., 3.125 in OD, 0.375 in Overall Width, CRW1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01302779
En stock
In stock
$28.82
/each
Ajouter au panier
DODGE
OIL SEAL HNBR TAII
OIL SEAL HNBR TAII
N° D’ARTICLE MI
03522310
En stock
In stock
$72.39
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité