Motion
NU2313EMAC3

TIMKEN
NU2313EMAC3

DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm
N° D’ARTICLE MI08561756
N° MFRNU2313EMAC3
Prix1,353.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NU2313EMAC3

DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm
N° D’ARTICLE MI08561756
N° MFRNU2313EMAC3
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
Prix1,353.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    48 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dégagement interne
    C3
  • Tr/min maximum (graisse)
    3900 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NU23

Aperçu

Description du fabricant
NU2313EMAC3