Motion
31309

TIMKEN
31309

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm
N° D’ARTICLE MI08562958
N° MFR31309
Prix130.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
31309

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm
N° D’ARTICLE MI08562958
N° MFR31309

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix130.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    1.0728 po
  • Poids
    2.075 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description
    31309-90KA1
  • Numéro CUP du fabricant
    053893105239
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893105239

Aperçu

Description du fabricant
31309-90KA1
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good