Motion
33110

TIMKEN
33110

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 85 mm
N° D’ARTICLE MI08563382
N° MFR33110
Prix115.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
33110

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 85 mm
N° D’ARTICLE MI08563382
N° MFR33110

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix115.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    1.0236 po
  • Poids
    1.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description
    33110M-90KM1
  • Numéro CUP du fabricant
    053893139579
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893139579

Aperçu

Description du fabricant
33110M-90KM1
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue