Motion
E-P2B-TRB-40MM

TIMKEN
E-P2B-TRB-40MM

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 40 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08569949
N° MFRE-P2B-TRB-40MM
Prix647.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-P2B-TRB-40MM

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 40 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08569949
N° MFRE-P2B-TRB-40MM
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
Prix647.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.375 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    6.375 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    6.125 po
  • Global Hauteur  
    4.2500 po
  • Global Longueur  
    7.8750 po
  • Largeur totale
    3.3750 po
  • Poids
    9.951 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Timken® Les roulements à rouleaux coniques montés de type E (unités logées) sont dotés de roulements à rouleaux coniques haut de gamme à la pointe de l’industrie, de joints à triple barrière haute performance, de boîtiers enduits d’e et de colliers de verrouillage. Timken® les roulements à rouleaux coniques ont la capacité de gérer les charges radiales et axiales et sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Configuration du boîtier
    Bloc d’oreiller
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériau du roulement
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation : colliers de verrouillage 2
  • Numéro CUP du fabricant
    0053893775432
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °C
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Auto-alignement
    Non
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique monté
  • CUP_NON
    053893775432

Aperçu

Description du fabricant
E-P2B-TRB-40MM
  • Les joints d’étanchéité à triple barrière haute performance de pointe améliorent la rétention de la graisse et sont plus efficaces pour prévenir l’infiltration d’eau et de boue/boue
  • Le collet rotatif agit comme un premier flinger et fournit une barrière supplémentaire
  • Les revêtements de dépôt électrique sur les boîtiers et les colliers offrent une résistance supérieure à la corrosion
  • Les vis de pression avec pièce en nylon réduisent considérablement le retrait de la vis de pression, même dans les applications les plus difficiles
  • Les roulements haute performance Timken® offrent la meilleure capacité nominale et durée de vie des roulements
  • Boîtier à 2 boulons du bloc d’oreiller