Motion
UCP215

TIMKEN
UCP215

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 75 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08571594
N° MFRUCP215
Prix489.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCP215

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 75 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08571594
N° MFRUCP215
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
Prix489.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.5313 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0630 po
  • Hauteur totale
    6.3750 po
  • Longueur totale
    10.8125 po
  • Largeur totale
    3.2051 po
  • Poids
    16.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Les coussins UCP sont suggérés pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées • Compact, boîtier monobloc avec montage à deux boulons peut être installé dans n’importe quelle position et facilite le remplacement des roulements • Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignants qui compensent le désalignement de l’arbre • Les unités logées dans la série UCP de Timken sont dotées d’un insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken • Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate • Raccord de graissage fourni pour la relubrification(1) • La conception du joint collé est bien adaptée aux applications impliquant des environnements humides ou sales • L’espacement des trous de boulon et les dimensions de la hauteur de la base au centre sont interchangeables avec les unités concurrentes • Boîtier conçu pour faciliter le remplacement des roulements
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796073395
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    67.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    48.3 kN
  • Roulement de rechange
    UC215
  • Série
    UCP
  • CUP_NON
    087796073395

Aperçu

Description du fabricant
UCP215
  • Les coussins UCP sont suggérés pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées
  • Le boîtier monobloc compact avec montage à deux boulons peut être installé dans n'importe quelle position et facilite le remplacement des roulements
  • Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignants qui compensent le désalignement de l’arbre
  • Les unités logées de la série UCP de Timken sont dotées de l’insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken
  • Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate
  • Raccord de graissage fourni pour relubrification(1)
  • La conception du joint collé est bien adaptée aux applications impliquant des environnements humides ou sales
  • L’espacement des trous de boulon et les dimensions de hauteur de la base au centre sont interchangeables avec les unités concurrentes
  • Boîtier conçu pour faciliter le remplacement des roulements