Motion
UCF213

TIMKEN
UCF213

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08571599
N° MFRUCF213
Prix226.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCF213

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08571599
N° MFRUCF213
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
Prix226.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    22 mm
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8594 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5630 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.3750 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    11.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC213
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796073883
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    40.1 kN
  • Roulement de rechange
    UCF213
  • Série
    UCF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796073883

Aperçu

Description du fabricant
UCF213
  • Les unités UCF à quatre boulons à bride sont suggérées pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées
  • Chaque unité est assemblée et prête à être montée, en utilisant des boulons à travers la bride
  • Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignés qui compensent le désalignement de l’arbre
  • Les unités logées de la série UCF de Timken sont dotées de l’insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken
  • Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate
  • Raccord de graissage fourni pour la relubrification
  • La conception du joint collé est bien adaptée aux applications impliquant des environnements humides ou sales ● Les dimensions d’espacement des trous de boulon et l’emplacement du centre de l’arbre sont interchangeables avec les unités concurrentes. ● Boîtier conçu pour faciliter le remplacement des roulements.