Motion
UCF215-48

TIMKEN
UCF215-48

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08571603
N° MFRUCF215-48
Prix451.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCF215-48

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08571603
N° MFRUCF215-48

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix451.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    22 mm
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.2656 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.8740 po; 200 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0600 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.8750 po
  • Largeur totale
    3.0938 po
  • Poids
    14.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC215-48
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796073937
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    67.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    48.3 kN
  • Roulement de rechange
    UCF215-48
  • Série
    UCF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796073937

Aperçu

Description du fabricant
UCF215-48
  • Les unités UCF à quatre boulons à bride sont suggérées pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées
  • Chaque unité est assemblée et prête à être montée, en utilisant des boulons à travers la bride
  • Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignés qui compensent le désalignement de l’arbre
  • Les unités logées de la série UCF de Timken sont dotées de l’insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken
  • Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate
  • Raccord de graissage fourni pour la relubrification
  • La conception du joint collé est bien adaptée aux applications impliquant des environnements humides ou sales ● Les dimensions d’espacement des trous de boulon et l’emplacement du centre de l’arbre sont interchangeables avec les unités concurrentes. ● Boîtier conçu pour faciliter le remplacement des roulements.