Motion
NJ2318EMAC4

TIMKEN
NJ2318EMAC4

DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI08571935
N° MFRNJ2318EMAC4
Prix3,544.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NJ2318EMAC4

DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI08571935
N° MFRNJ2318EMAC4
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
Prix3,544.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    64 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    64 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    64 mm

Détails

  • Dégagement interne
    C4
  • Tr/min maximum (graisse)
    2900 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NJ23

Aperçu

Description du fabricant
NJ2318EMAC4