Motion
NJ319EMAC4

TIMKEN
NJ319EMAC4

Droit, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 45 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI08571941
N° MFRNJ319EMAC4
Prix2,423.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NJ319EMAC4

Droit, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 45 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI08571941
N° MFRNJ319EMAC4
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
Prix2,423.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    45 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    85200 lbf
  • Dégagement interne
    C4
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3900 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NJ319EMAC4