Motion
E-P2B-TRB-3 7/16-ECO/ECO

TIMKEN
E-P2B-TRB-3 7/16-ECO/ECO

Pillow Block Roller Bearing - 3-7/16 in Bore, Set Screw Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Cast Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI08572599
N° MFRE-P2B-TRB-3 7/16-ECO/ECO
Prix2,274.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-P2B-TRB-3 7/16-ECO/ECO

Pillow Block Roller Bearing - 3-7/16 in Bore, Set Screw Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Cast Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI08572599
N° MFRE-P2B-TRB-3 7/16-ECO/ECO
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
Prix2,274.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation : colliers de verrouillage 2
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
E-P2B-TRB-3 7/16-ECO/ECO

You May Also Like