Motion
7701-10-22-SS
10MJ-22MM ED DROIT. JOINT CAPTIF ED
N° D’ARTICLE MI08575659
N° MFR7701-10-22-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10MJ-22MM ED DROIT. JOINT CAPTIF ED
N° D’ARTICLE MI08575659
N° MFR7701-10-22-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po, 22 mm
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po, 22 mm
  • Corps hexagonal
    27.0
  • Longueur totale
    44.5
  • Profondeur du filetage
    12.29

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14 UNF, M22X1.5
  • Style de fin 2
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14 UNF, M22X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7701

Aperçu

Description du fabricant
10MJ-22MM ED DROIT. JOINT CAPTIF ED

Vous pourriez également aimer