Motion
1090T HUB X 80MM H7

DODGE
1090T HUB X 80MM H7

Grid Coupling Hub - 80 mm Bore Diameter
MI ITEM #08587605
MFR #1090T HUB X 80MM H7
Prix757.35 $ chacun
Tap image to view
Photo may not represent actual item. Refer to name and product specs for all details.

DODGE
1090T HUB X 80MM H7

Grid Coupling Hub - 80 mm Bore Diameter
MI ITEM #08587605
MFR #1090T HUB X 80MM H7

Availability:
In Stock
Factory Order
Shipping
Shipping time may vary. Motion rep will advise.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix757.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.9 po
  • Taille du raccord
    1090
  • Diamètre extérieur
    4.875 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Ajustement de l’alésage
    Transitionnel
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    52.36 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    007650
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Couple nominal (po-lb)
    33000 po-lb
  • CUP_NON
    782476602000

Aperçu

Description du fabricant
007650 1090T HUB X 80MM H7