Motion
22214EMW33C3

TIMKEN
22214EMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08589954
N° MFR22214EMW33C3
Prix696.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22214EMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08589954
N° MFR22214EMW33C3
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
Prix696.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.2205 po
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    3.524 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    46000 lbf
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796314801
  • Tr/min maximum (graisse)
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    49200 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796314801

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENTS À ROULEAUX SPHÉRIQUES 22214EMW33C3
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure