Motion
23236KEJW33C4

TIMKEN
23236KEJW33C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 112 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08590235
N° MFR23236KEJW33C4
Prix8,253.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23236KEJW33C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 112 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08590235
N° MFR23236KEJW33C4
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
Prix8,253.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    112 mm
  • Poids
    79.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    087796359567
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796359567

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENTS À ROULEAUX SPHÉRIQUES 23236KEJW33C4
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure