Spécifications
Dimensions
- Taille du port1.0000 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de connexionFiletage de tuyau conique ANSI/ASME 1.20.1
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéePoignée droite
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Pression de fonctionnement maximale7250 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Matériau du joint toriqueFPM (fluoroélastomère)
- Types de produitsVanne à bille à haute pression
- SérieKHM
- Matériau de la bille de la brocheAcier inoxydable
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePolyacétal
- Plage de température14 à 176 °F
- TypeVanne à bille à haute pression
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure