Spécifications
Dimensions
- Taille de l’élément0240
- Hauteur6.9000 po,176 mm
- Diamètre intérieur1.3390 po,34 mm
- Longueur6.9000 po,175 mm
- Diamètre extérieur2.7000 po,68.58 mm
- Diamètre total2.7000 po,69 mm
- Longueur totale6.9000 po, 176 mm
- Largeur2.7000 po,69 mm
Détails
- Évaluation bêta1000
- Application ElementPression
- Conception du filtrePlissé
- Matériau du filtreFibre de verre
- Type de filtreConduite de pression
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale290 psid
- Température maximale212 °F
- Cote de microns3 microns
- Température minimale-22 °F
- Matériau du jointÉlastomère de fluorocarbone (FKM)
- SérieBêtamicron
- Pression de fissuration de dérivation de soupape87 psi
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure