Motion
0160 D 020  BN4HC /-V-SO103H

HYDAC CORP
0160 D 020 BN4HC /-V-SO103H

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre de verre, 20 microns
N° D’ARTICLE MI08596319
N° MFR0160 D 020 BN4HC /-V-SO103H
Prix213.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0160 D 020 BN4HC /-V-SO103H

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre de verre, 20 microns
N° D’ARTICLE MI08596319
N° MFR0160 D 020 BN4HC /-V-SO103H
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
Prix213.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    0160
  • Diamètre intérieur
    1.3390 po,34 mm
  • Longueur
    4.6000 po,116.80 mm
  • Diamètre extérieur
    2.7000 po,68.58 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    1000
  • Application Element
    Pression
  • Conception du filtre
    Plissé
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Type de filtre
    Conduite de pression
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    20 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    Bêtamicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
0160 D 020 BN4HC /-V-SO103H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté