Motion
2600 R 005 ON /-V-B1

HYDAC CORP
2600 R 005 ON /-V-B1

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre de verre, 5 microns
N° D’ARTICLE MI08596429
N° MFR2600 R 005 ON /-V-B1
Prix1,639.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2600 R 005 ON /-V-B1

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre de verre, 5 microns
N° D’ARTICLE MI08596429
N° MFR2600 R 005 ON /-V-B1
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
Prix1,639.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    2600
  • Hauteur
    28.4000 po,722 mm
  • Diamètre intérieur
    3.7800 po,96 mm
  • Longueur
    28.4000 po,722 mm
  • Diamètre extérieur
    5.6000 po,143 mm
  • Diamètre total
    5.6000 po,143 mm
  • Longueur totale
    28.4000 po, 722 mm
  • Largeur
    5.6000 po,143 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    1000
  • Application Element
    Retour
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Type de filtre
    Ligne de retour
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    5 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    Optimicron®
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    14.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
2600 R 005 ON /-V-B1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté