Motion
MFM ON 95OI10BM4.0/B7

HYDAC CORP
MFM ON 95OI10BM4.0/B7

Filtre haute pression en ligne - Série MFM, taille 95 , 10 microns, 25 gal/min, 4062 psid max, pression de fissuration de dérivation de 101.50 psi
N° D’ARTICLE MI08596981
N° MFRMFM ON 95OI10BM4.0/B7
Prix646.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFM ON 95OI10BM4.0/B7

Filtre haute pression en ligne - Série MFM, taille 95 , 10 microns, 25 gal/min, 4062 psid max, pression de fissuration de dérivation de 101.50 psi
N° D’ARTICLE MI08596981
N° MFRMFM ON 95OI10BM4.0/B7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix646.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    297 mm
  • Taille
    95

Détails

  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4062 psid
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    NBR = Perbunan
  • Série
    MFM
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    101.50 psi

Aperçu

Description du fabricant
MFM ON 95OI10BM4.0/B7

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté