Motion
0110 R 003  BN4HC /-EPR-B6-SO103H

HYDAC CORP
0110 R 003 BN4HC /-EPR-B6-SO103H

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre de verre, 3 microns
N° D’ARTICLE MI08597467
N° MFR0110 R 003 BN4HC /-EPR-B6-SO103H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0110 R 003 BN4HC /-EPR-B6-SO103H

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre de verre, 3 microns
N° D’ARTICLE MI08597467
N° MFR0110 R 003 BN4HC /-EPR-B6-SO103H

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application Element
    Retour
  • Conception du filtre
    Plissé
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    3 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc propylène éthylène (EPR)
  • Série
    Bêtamicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
0110 R 003 BN4HC /-EPR-B6-SO103H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté