Motion
KHNVN-1/2NPT-3333

HYDAC CORP
KHNVN-1/2NPT-3333

Robinet à bille – 2-Way, corps en acier inoxydable, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI08597515
N° MFRKHNVN-1/2NPT-3333
Prix78.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHNVN-1/2NPT-3333

Robinet à bille – 2-Way, corps en acier inoxydable, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI08597515
N° MFRKHNVN-1/2NPT-3333
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
Prix78.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.7400 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de connexion
    NPT
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint torique
    Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
KHNVN-1/2NPT-3333

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté