Motion
MFXBN/HC100GI5BF3.0/-B3.5

HYDAC CORP
MFXBN/HC100GI5BF3.0/-B3.5

Filtre à pression moyenne en ligne - Série MFX, taille 100 , 26 gal/min, 725 psi max, pression de fissuration de dérivation de 50 psi
N° D’ARTICLE MI08597776
N° MFRMFXBN/HC100GI5BF3.0/-B3.5
Prix555.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFXBN/HC100GI5BF3.0/-B3.5

Filtre à pression moyenne en ligne - Série MFX, taille 100 , 26 gal/min, 725 psi max, pression de fissuration de dérivation de 50 psi
N° D’ARTICLE MI08597776
N° MFRMFXBN/HC100GI5BF3.0/-B3.5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix555.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    100

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    26 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    725 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MFX
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    50 psi

Aperçu

Description du fabricant
MFXBN/HC100GI5BF3.0/-B3.5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon