Motion
HF4R-BN-09VK20LZ2.2/16B2.7-BO-T

HYDAC CORP
HF4R-BN-09VK20LZ2.2/16B2.7-BO-T

Filtre de conduite de retour basse pression - Série HF4R , Taille 09 , Débit max. 50 gal/min, 100 psi max., Pression de fissuration de dérivation 40 psi
N° D’ARTICLE MI08599533
N° MFRHF4R-BN-09VK20LZ2.2/16B2.7-BO-T
Prix1,419.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HF4R-BN-09VK20LZ2.2/16B2.7-BO-T

Filtre de conduite de retour basse pression - Série HF4R , Taille 09 , Débit max. 50 gal/min, 100 psi max., Pression de fissuration de dérivation 40 psi
N° D’ARTICLE MI08599533
N° MFRHF4R-BN-09VK20LZ2.2/16B2.7-BO-T
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
Prix1,419.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    09

Détails

  • Matériau du filtre
    Bêtamicron
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/se003685/Downloads/HF4R %20Series.pdf
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    HF4R
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    40 psi

Aperçu

Description du fabricant
HF4R-BN-09VK20LZ2.2/16B2.7-BO-T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté