Motion
KH3-20SAE-L-1114-12X-A-L

HYDAC CORP
KH3-20SAE-L-1114-12X-A-L

Robinet à bille – 3-Way, 4500 psi max., (SAE 12) 1-1/16-12 ports, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI08600484
N° MFRKH3-20SAE-L-1114-12X-A-L
Prix1,229.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KH3-20SAE-L-1114-12X-A-L

Robinet à bille – 3-Way, 4500 psi max., (SAE 12) 1-1/16-12 ports, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI08600484
N° MFRKH3-20SAE-L-1114-12X-A-L
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
Prix1,229.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.6700 po
  • Taille du port
    (SAE 12) 1-1/16-12

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    ORB SAE
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Direction du débit
    3-Way
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint torique
    FPM (fluoroélastomère)
  • Types de produits
    2-Way
  • Matériau du joint
    Polyacétal
  • Série
    KH3
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Acier au carbone
  • Plage de température
    14 à 176 °F
  • Type
    2-Way

Aperçu

Description du fabricant
KH3-20SAE-L-1114-12X-A-L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon