Motion
OLF-5/15-TV-370-K-N5DM002-BM/12

HYDAC CORP
OLF-5/15-TV-370-K-N5DM002-BM/12

Système de filtration à boucle rénale compact hors ligne - pression maximale de 65 psi, débit maximal de 3.96 gal/min
N° D’ARTICLE MI08600525
N° MFROLF-5/15-TV-370-K-N5DM002-BM/12
Prix5,074.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
OLF-5/15-TV-370-K-N5DM002-BM/12

Système de filtration à boucle rénale compact hors ligne - pression maximale de 65 psi, débit maximal de 3.96 gal/min
N° D’ARTICLE MI08600525
N° MFROLF-5/15-TV-370-K-N5DM002-BM/12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,074.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/se003685/Downloads/OLF5 %20OffLine %20Filter-7920-EN-V13.pdf
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit maximum
    3.96 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    65 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Matériau du joint
    Viton

Aperçu

Description du fabricant
OLF-5/15-TV-370-K-N5DM002-BM/12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté