Motion
0425 D 010 MARCHE

HYDAC CORP
0425 D 010 ON

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre de verre, 10 microns
N° D’ARTICLE MI08601584
N° MFR0425 D 010 ON
Prix365.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0425 D 010 ON

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre de verre, 10 microns
N° D’ARTICLE MI08601584
N° MFR0425 D 010 ON
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
Prix365.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    0425
  • Diamètre intérieur
    2.45 po |62.23 mm
  • Longueur
    10.25 po |260.35 mm
  • Diamètre extérieur
    3.56 po |90.424 mm
  • Longueur totale
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Largeur
    3.5600 po,90.42 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    1000
  • Application Element
    Pression
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Type de filtre
    Conduite de pression
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Optimicron®
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
0425 D 010 MARCHE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté