Motion
NA4GJ7-39-LK

EDT CORP
NA4GJ7-39-LK

Roulement à manchon à montage sur bride - Alésage de 2-5/16 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08614090
N° MFRNA4GJ7-39-LK
Prix2,152.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EDT CORP
NA4GJ7-39-LK

Roulement à manchon à montage sur bride - Alésage de 2-5/16 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08614090
N° MFRNA4GJ7-39-LK
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
Prix2,152.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-5/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Type de roulement
    Simple

Aperçu

Description du fabricant
NA4GJ7-39-LK