Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2.5000 po
Détails
- Précision1.6
- ApplicationTraitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
- Type de casBoîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
- Emplacements de connexionRetour
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
- Plage de pression de la jauge1500 psi
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleTrogamide
- MatérielAcier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
- Corps du connecteur de matériauAcier inoxydable
- MouvementAcier inoxydable avec surfaces de roulement très polies
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Plage de pression0 à 15
- Mesure de la balanceÉchelle simple psi
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
- Intérieur en acier inoxydable 316
- 15 psi
- Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po rempli de glycérine