Motion
UC206D1LLJ

NTN
UC206D1LLJ

Roulement d'insert de bille - DI 30 mm
N° D’ARTICLE MI08623153
N° MFRUC206D1LLJ
Prix128.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC206D1LLJ

Roulement d'insert de bille - DI 30 mm
N° D’ARTICLE MI08623153
N° MFRUC206D1LLJ
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
Prix128.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    51.6 mm
  • Poids
    0.705 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359231854
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • CUP_NON
    4547359231854

Aperçu

Description du fabricant
UC206D1LLJ BRG