Motion
BCFTR204-12

AMI BEARINGS INC
BCFTR204-12

Unité de roulement à billes à bride triangulaire à trois boulons - 0.7500 po de diamètre, bride triangulaire 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08623168
N° MFRBCFTR204-12
Prix136.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BCFTR204-12

Unité de roulement à billes à bride triangulaire à trois boulons - 0.7500 po de diamètre, bride triangulaire 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08623168
N° MFRBCFTR204-12
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
Prix136.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0510 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9720 po
  • Largeur totale
    1-7/64 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    B4-12
  • Description
    BCFTR204-12, Unité à bride triangulaire verrouillable à 3-Bolt pour vis de fixation, série BCFTR200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    CFTR204
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride triangulaire 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    BCFTR

Aperçu

Description du fabricant
BCFTR204-12 20MM VIS DE RÉGLAGE ÉTROITE