Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1-1/2 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur de la bague intérieure0.9720 po
- Largeur totale1-25/32 po
- Poids0.58 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierB4-12MZ2
- CouleurNoir
- DescriptionBFBL4-12MZ2CB, Unité de support à bride verrouillable 3-Bolt avec couvercle ouvert, série BFBL200MZ2C
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFBL204
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieBFBL