Motion
BFBL7-23CW
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1.4375 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623250
N° MFRBFBL7-23CW
Prix184.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1.4375 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623250
N° MFRBFBL7-23CW
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
Prix184.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2960 po
  • Largeur totale
    2-33/64 po
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    B7-23MZ2
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    BFBL7-23MZ2CEW, Unité de support à bride verrouillable à 3-Bolt avec couvercle fermé, Série BFBL200MZ2CE
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FBL207
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    BFBL

Aperçu

Description du fabricant
BFBL7-23CW VIS DE RÉGLAGE ÉTROITE 1-7/16 PO