Motion
BLFL1NP
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 12 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08623426
N° MFRBLFL1NP
Prix102.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 12 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08623426
N° MFRBLFL1NP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix102.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    63.50 mm
  • Taille du boulon
    M6
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Largeur totale
    25.50 mm
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    B1
  • Description
    BLFL1, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série BLFL200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    LFL3
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    BLFL

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION ÉTROITE BLFL1NP 12MM NICKEL