Motion
BTM206-19NP

AMI BEARINGS INC
BTM206-19NP

Unité de roulement à billes à bride à trois boulons - 1.1875 po de diamètre, bride 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08623730
N° MFRBTM206-19NP
Prix144.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BTM206-19NP

Unité de roulement à billes à bride à trois boulons - 1.1875 po de diamètre, bride 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08623730
N° MFRBTM206-19NP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix144.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3-9/16 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1930 po
  • Largeur totale
    1.3190 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    B6-19
  • Description
    BTM206-19, Unité à bride verrouillable 3-Bolt avec vis de fixation, série BTM200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    TM206
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    BTM

Aperçu

Description du fabricant
BTM206-19NP VIS DE RÉGLAGE ÉTROITE 1-3/16 PO