Motion
BTPL6-20MZ2CW

AMI BEARINGS INC
BTPL6-20MZ2CW

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-1/4 po, boîtier thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08623794
N° MFRBTPL6-20MZ2CW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BTPL6-20MZ2CW

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-1/4 po, boîtier thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08623794
N° MFRBTPL6-20MZ2CW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BTPL6-20MZ2CW
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
BTPL6-20MZ2CW 1-1/4" ZINC NARROW SET