Motion
BTPL7-22CEW

AMI BEARINGS INC
BTPL7-22CEW

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, boîtier thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08623809
N° MFRBTPL7-22CEW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BTPL7-22CEW

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, boîtier thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08623809
N° MFRBTPL7-22CEW
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BTPL7-22CEW
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
BTPL7-22CEW VIS DE RÉGLAGE ÉTROITE 1-3/8 PO