Motion
KHLCTE205-15NP

AMI BEARINGS INC
KHLCTE205-15NP

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 15/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624004
N° MFRKHLCTE205-15NP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
KHLCTE205-15NP

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 15/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624004
N° MFRKHLCTE205-15NP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    KHLCTE

Aperçu

Description du fabricant
KHLCTE205-15NP 15/16 PO NARR ECCENTRIC