Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage35.70 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride