Motion
KHLFL202-10NP

AMI BEARINGS INC
KHLFL202-10NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 5/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624017
N° MFRKHLFL202-10NP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
KHLFL202-10NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 5/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624017
N° MFRKHLFL202-10NP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/8 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
KHLFL202-10NP 5/8 PO NARR ECCENTRIC