Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur38.10 mm
- Taille du boulonM10
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur de la bague intérieure24.70 mm
- Largeur totale45.40 mm
- Poids0.52 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierMB4
- CouleurNoir
- DescriptionMBFBL4CEB, Unité de support à bride verrouillable à 3-Bolt avec couvercle fermé, Série MBFBL200CE
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade440C
- ID du boîtierFBL204
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMBFBL