Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur41.30 mm
- Taille du boulonM10
- Alésage Diamètre25 mm
- Largeur de la bague intérieure27 mm
- Largeur totale55.10 mm
- Poids0.69 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierMB5
- CouleurNoir
- DescriptionMBFBL5CB, Unité de support à bride verrouillable 3-Bolt avec couvercle ouvert, série MBFBL200C
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade440C
- ID du boîtierFBL205
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMBFBL