Motion
MBFBL6CEB
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 30 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624087
N° MFRMBFBL6CEB
Prix365.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 30 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624087
N° MFRMBFBL6CEB
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
Prix365.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    47.60 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    30.30 mm
  • Largeur totale
    57.80 mm
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    MB6
  • Couleur
    Noir
  • Description
    MBFBL6CEB, Unité de support à bride verrouillable à 3-Bolt avec couvercle fermé, Série MBFBL200CE
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    440C
  • ID du boîtier
    FBL206
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MBFBL

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE PRESSION MBFBL6CEB 30MM NAR EN INOX