Motion
MBLF1-8NP
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624117
N° MFRMBLF1-8NP
Prix252.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624117
N° MFRMBLF1-8NP
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
Prix252.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2-1/2 po
  • Taille du boulon
    1/4 po
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8660 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    MB1-8
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    MBLF1-8W, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série MBLF200
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    440C
  • ID du boîtier
    LF203
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MBLF

Aperçu

Description du fabricant
MBLF1-8NP VIS DE PRESSION NAR EN INOX 1/2"