Motion
MUCFBL201RFW

AMI BEARINGS INC
MUCFBL201RFW

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 12 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624181
N° MFRMUCFBL201RFW
Prix314.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFBL201RFW

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 12 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624181
N° MFRMUCFBL201RFW
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
Prix314.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    38.10 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Largeur totale
    33.70 mm
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    MUC201
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    MUCFBL201W, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série MUCFBL200
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    440C
  • ID du boîtier
    FBL204
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCFBL

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE MUCFBL201RFW 12MM