Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur38.10 mm
- Taille du boulonM8
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur de la bague intérieure31 mm
- Largeur totale34.20 mm
- Poids1.22 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierMUC204
- DescriptionMUCFB204, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série MUCFB200
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade440C
- ID du boîtierMFB204
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMUCFB