Motion
MUCFB205-15NPRF

AMI BEARINGS INC
MUCFB205-15NPRF

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 15/16 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624317
N° MFRMUCFB205-15NPRF
Prix374.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFB205-15NPRF

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 15/16 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624317
N° MFRMUCFB205-15NPRF
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
Prix374.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1-5/8 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3390 po
  • Largeur totale
    1-7/16 po
  • Poids
    1.62 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    MUC205-15
  • Description
    MUCFB205-15, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série MUCFB200
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    440C
  • ID du boîtier
    MFB205
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCFB

Aperçu

Description du fabricant
MUCFB205-15NPRF 15/16" STAINLESS SET