Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur41.30 mm
- Taille du boulonM8
- Alésage Diamètre25 mm
- Largeur de la bague intérieure34 mm
- Largeur totale36.40 mm
- Poids1.60 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierMUC205
- DescriptionMUCFB205, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série MUCFB200
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade440C
- ID du boîtierMFB205
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMUCFB