Motion
MUCFCF210NPRF

AMI BEARINGS INC
MUCFCF210NPRF

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 50 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624400
N° MFRMUCFCF210NPRF
Prix869.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFCF210NPRF

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 50 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624400
N° MFRMUCFCF210NPRF
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
Prix869.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCFCF

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE MUCFCF210NPRF 50MM